• Szanowni Klienci! 16 sierpnia 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu jest nieczynne. W tym dniu realizujemy jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Narzędzie do toczenia i wiercenia „4 w 1” 2,25×D 16 mm

Nr art.: 268408 16
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria „4 w 1”
⌀ nomin. D 16 mm
rodzaj zastosowania prawe
chłodzenie wewnętrzne tak
Długość wysięgu LA 43 mm
dł. całkowita L1 50 mm
Długość użyteczna L1 36 mm
⌀ chwytu Ds 20 mm
⌀ d2 25 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca ZCMX 08..
śruby mocujące 269028 42 (IP9; 1,4 Nm)
Rodzaj produktu Wytaczaki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 268408 16
EAN / GTIN 4062406272968
Numer producenta 268408 16

Opis

Wykonanie:

chwyt walcowy z kołnierzem.

Zastosowanie:

1. Toczenie poprzeczne powierzchni czołowych.
2. Wiercenie (nawiercanie i wiercenie głębokie) – płaska podstawa otworu.
3. Toczenie wzdłużne wewnętrzne.
4. Toczenie wzdłużne zewnętrzne.

Wskazówka:

  • Należy dobrać jak największe wartości promieni naroża i rozmiary chwytów.
  • Tolerancja otworu + 0,15 mm (w przypadku procesów wiercenia z oprawką napędzaną).
  • Podczas wiercenia powyżej ⌀ znamionowej pozostałości materiału są zatrzymywane.
  • Podczas wiercenia zawsze pracować z chłodzeniem wewnętrznym (min. 5 bar).

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Wkładki

Części zamienne