ZCMX 080304 HUZ310

Nr art.: 268425 HUZ310
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    91,67  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    76,42  PLN / Sztuka
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej ZCMX 080304
promień naroża 0,4 mm
Gatunek HUZ310
Materiał ostrza HM
Zastosowanie główne N
Warunki skrawania ciągły
głębokość skrawania ap 0,2 mm - 4 mm
Posuw toczenia 0,05 mm - 0,4 mm
Posuw wiercenia 0,03 mm - 0,3 mm
prędkość skrawania vc zastosowanie główne 200 m/min - 600 m/min
pasuje do ⌀ narzędzia Dc 16 mm
powłoka bez powłoki
liczba wymian/ostrzy 2
Rodzaj produktu Wymienna płytka skrawająca do toczenia

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 268425 HUZ310
EAN / GTIN 4062406273910
Numer producenta 268425 HUZ310

Tabela zastosowań

ciągle
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Pliki do pobrania i dokumenty

Doradcy ds. usług i produktów

Utwórz nowy numer własny

Zmień numer własny

Na podstawie kodów artykułów możesz utworzyć swoje własne numery artykułów w eShop.

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Dodaj do listy artykułów

    Wybierz rozmiar artykułu i ilość

    Gatunek Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka