ZCMX 080304 HBZ030

Nr art.: 268425 HBZ030
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    79,84  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    66,56  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej ZCMX 080304
promień naroża 0,4 mm
Gatunek HBZ030
Materiał ostrza HM
Zastosowanie główne P
Warunki skrawania ciągły
głębokość skrawania ap 0,4 mm - 2 mm
Posuw toczenia 0,1 mm - 0,3 mm
Posuw wiercenia 0,03 mm - 0,12 mm
prędkość skrawania vc zastosowanie główne 70 m/min - 200 m/min
pasuje do ⌀ narzędzia Dc 16 mm
powłoka CVD
liczba wymian/ostrzy 2
Rodzaj produktu Wymienna płytka skrawająca do toczenia

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 268425 HBZ030
EAN / GTIN 4062406273903
Numer producenta 268425 HBZ030

Tabela zastosowań

ciągle
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Twardy substrat zapewnia wysoką trwałość przy cienkiej powłoce CVD. Nadaje się szczególnie do toczenia poprzecznego i wzdłużnego.

Pliki do pobrania i dokumenty

Doradcy ds. usług i produktów

Utwórz nowy numer własny

Zmień numer własny

Na podstawie kodów artykułów możesz utworzyć swoje własne numery artykułów w eShop.

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Dodaj do listy artykułów

    Wybierz rozmiar artykułu i ilość

    Gatunek Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka