ZCMX 080304 HBZ035

Nr art.: 268425 HBZ035
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    79,69  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    66,43  PLN / Sztuka
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Gatunek Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej ZCMX 080304
promień naroża 0,4 mm
Gatunek HBZ035
Materiał ostrza HM
Zastosowanie główne P
Warunki skrawania w niewielkim stopniu nieciągły
głębokość skrawania ap 0,4 mm - 2 mm
Posuw toczenia 0,1 mm - 0,3 mm
Posuw wiercenia 0,03 mm - 0,12 mm
prędkość skrawania vc zastosowanie główne 50 m/min - 190 m/min
pasuje do ⌀ narzędzia Dc 16 mm
powłoka PVD
liczba wymian/ostrzy 2
Rodzaj produktu Wymienna płytka skrawająca do toczenia

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 268425 HBZ035
EAN / GTIN 4062406288037
Numer producenta 268425 HBZ035

Tabela zastosowań

ciągle
 
nieregularnie
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Uniwersalny substrat średnioziarnisty z powłoką PVD. Numer jeden, gdy chodzi o toczenie i wiercenie.