Noże 25/08 mm

Nr art.: 260611 25/08
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
  • norma: norma zakładowa
  • chłodzenie wewnętrzne: nie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wielkość chwytu 25 mm
wielk. płytki 8 mm
rodzaj zastosowania neutralne
norma norma zakładowa
chłodzenie wewnętrzne nie
kod ISO uchwytu SRDCN 2525M08
pasująca wymienna płytka skrawająca RC.T 0803
Szerokość funkcjonalna L4 uchwytów neutralnych 16,5 mm
Długość wysięgu L1 uchwytów neutralnych 16,4 mm
Długość całkowita L uchwytów neutralnych 150 mm
śruby mocujące 269028 29
Kąt ustawienia κ 30 stopni
zastosowanie Toczenie poprzeczne; Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu Noże

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 260611 25/08
EAN / GTIN 4062406059378
Numer producenta 260611 25/08

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Wkładki
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
Utwórz nowy numer własny

Zmień numer własny

Na podstawie kodów artykułów możesz utworzyć swoje własne numery artykułów w eShop.

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Dodaj do listy artykułów

    Wybierz rozmiar artykułu i ilość

    chwyt / wielkość płytki (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka