RC.T 0803 HU7310-1

Nr art.: 260630 HU7310-1
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    46,99  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    39,16  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
22 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Gatunek Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Kod ISO wymiennej płytki skrawającej RCGT 0803
    Gatunek HU7310-1
    Materiał ostrza HM
    powłoka bez powłoki
    Zastosowanie główne N
    Warunki skrawania ciągły
    Łamacz wiórów AM
    tolerancja G
    głębokość skrawania ap 0,5 mm - 2 mm
    posuw f 0,1 mm/obr. - 0,3 mm/obr.
    prędkość skrawania vc zastosowanie główne 350 m/min - 600 m/min
    liczba wymian/ostrzy 2
    przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej zgrubne
    Rodzaj produktu Wymienna płytka skrawająca do toczenia

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 260630 HU7310-1
    EAN / GTIN 4062406058395
    Numer producenta 260630 HU7310-1

    Tabela zastosowań

    ciągle
     
    maksymalnie na mokro
     
    suchy
     

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Uchwyty narzędziowe

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka