Noże, neutralne, chwyt / wielkość płytki: 20/08mm

Nr art.: 260611 20/08
Rabat
476,72 PLN
Cena obowiązuje do 3 sty 2025
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

chwyt / wielkość płytki (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • norma: norma zakładowa
  • chłodzenie wewnętrzne: nie

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wielkość chwytu 20 mm
wielk. płytki 8 mm
rodzaj zastosowania neutralne
norma norma zakładowa
chłodzenie wewnętrzne nie
kod ISO uchwytu SRDCN 2020K08
pasująca wymienna płytka skrawająca RC.T 0803
Szerokość funkcjonalna L4 uchwytów neutralnych 14 mm
Długość wysięgu L1 uchwytów neutralnych 16,4 mm
Długość całkowita L uchwytów neutralnych 125 mm
śruby mocujące 269028 29
Kąt ustawienia κ 30 stopni
zastosowanie Toczenie poprzeczne; Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu Noże

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 260611 20/08
EAN / GTIN 4062406059361
Numer producenta 260611 20/08