{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Wielkość chwytu | 20 mm | |
wielk. płytki | 10 mm | |
rodzaj zastosowania | neutralne | |
norma | Norma zakładowa | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
kod ISO uchwytu | SRDCN 2020K10 | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | RC.X 1003 | |
Szerokość funkcjonalna L4 uchwytów neutralnych | 15 mm | |
Długość wysięgu L1 uchwytów neutralnych | 20,3 mm | |
Długość całkowita L uchwytów neutralnych | 125 mm | |
śruby mocujące | 269028 2 | |
płytka podporowa | 269005 11 | |
śruba do płytki podporowej | 269013 2 | |
Kąt ustawienia κ | 30 stopni | |
zastosowanie | Toczenie poprzeczne; Toczenie wzdłużne zewnętrzne | |
Rodzaj produktu | Noże |
Numer artykułu | 260611 20/10 | |
EAN / GTIN | 4045197653246 | |
Numer producenta | 260611 20/10 |