Noże 25/12 mm

Nr art.: 260611 25/12
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
  • norma: Norma zakładowa
  • chłodzenie wewnętrzne: nie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wielkość chwytu 25 mm
wielk. płytki 12 mm
rodzaj zastosowania neutralne
norma Norma zakładowa
chłodzenie wewnętrzne nie
kod ISO uchwytu SRDCN 2525M12
pasująca wymienna płytka skrawająca RC.X 1204
Szerokość funkcjonalna L4 uchwytów neutralnych 18,5 mm
Długość wysięgu L1 uchwytów neutralnych 20,3 mm
Długość całkowita L uchwytów neutralnych 150 mm
śruby mocujące 269028 2
płytka podporowa 269005 10
śruba do płytki podporowej 269013 2
Kąt ustawienia κ 30 stopni
zastosowanie Toczenie poprzeczne; Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu Noże

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 260611 25/12
EAN / GTIN 4045197653277

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne

Wkładki
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
    chwyt / wielkość płytki (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka