{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Master Eco | |
Wielkość chwytu | 20 mm | |
wielk. płytki | 11 mm | |
rodzaj zastosowania | lewe | |
Norma | DIN ISO 5610 | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
kod ISO uchwytu | SDJCR/L 2020K11 | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | DC.. 11T3.. | |
Szerokość funkcjonalna L4 | 25 mm | |
długość główki L1 | 30 mm | |
długość całkowita L | 125 mm | |
śruby mocujące | 269023 3 | |
płytka podporowa | 269007 1 | |
śruba do płytki podporowej | 269013 7 | |
Kąt ustawienia κ | 93 stopni | |
zastosowanie | Toczenie poprzeczne; Toczenie wzdłużne zewnętrzne | |
Rodzaj produktu | Oprawki |
Numer artykułu | 260293 20/11 | |
EAN / GTIN | 4067263122517 | |
Numer producenta | 260293 20/11 | |
Manufacturer | COMAND TOOL S.R.L., Via dei Cascinotti 2, 26010 CREDERA DI RUBBIANO, Italia |