{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | VNMG 160412 | |
promień naroża | 1,2 mm | |
Gatunek | CA6525 | |
Materiał ostrza | HM | |
Zastosowanie główne | M | |
Warunki skrawania | w niewielkim stopniu nieciągły | |
Łamacz wiórów | MS | |
głębokość skrawania ap | 0,75 mm - 2,5 mm | |
posuw f | 0,1 mm/obr. - 0,35 mm/obr. | |
prędkość skrawania vc zastosowanie główne | 60 m/min - 220 m/min | |
liczba wymian/ostrzy | 4 | |
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka zgrubna i wykańczająca | |
Rodzaj produktu | Wymienna płytka skrawająca do toczenia |
Numer artykułu | 251826 CA6525 | |
EAN / GTIN | 4960664472178 | |
Numer producenta | TJV07633 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() VNMG 160412 CA6525
na zamówienie
w magazynie
17 sztuk w magazynie
92,33 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
od
1
szt.
96,05 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
80,05 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie
od
1
szt.
59,35 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
49,45 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
od
1
szt.
53,08 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
44,26 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
liczba wymian/ostrzy | 4 | 4 | 4 | 4 |
promień naroża | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
Materiał ostrza | HM | HM | HM | HM |
Gatunek | CA6525 | HB7020 | HB7020 | HB7210-1 |
posuw f | 0,1 ;0,35 | 0,3 ;0,45 | 0,3 ;0,45 | 0,3 ;0,7 |
Zastosowanie główne | M | P | P | K |
prędkość skrawania vc zastosowanie główne | 60 ;220 | 120 ;350 | 120 ;350 | 100 ;450 |