Noże, prawe, chwyt / wielkość płytki: 20/16mm

Nr art.: 251706 20/16
Rabat
560,14 PLN
Cena obowiązuje do 3 sty 2025
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

chwyt / wielkość płytki (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • norma: Norma zakładowa
  • chłodzenie wewnętrzne: nie

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wielkość chwytu 20 mm
wielk. płytki 16 mm
rodzaj zastosowania prawe
norma Norma zakładowa
chłodzenie wewnętrzne nie
kod ISO uchwytu MVJNR/L 2020K16
pasująca wymienna płytka skrawająca VN.. 1604..
Szerokość funkcjonalna L4 25 mm
długość główki L1 32 mm
długość całkowita L 125 mm
płytka podporowa 259031 39
śruba do płytki podporowej 259025 3
łapki zaciskowej 259038 2
śruba do łapki zaciskowej 259021 1
Kąt ustawienia κ 93 stopni
zastosowanie Toczenie poprzeczne; Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu Noże

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 251706 20/16
EAN / GTIN 4045197651013
Numer producenta 251706 20/16