{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Wielkość chwytu | 32 mm | |
wielk. płytki | 16 mm | |
rodzaj zastosowania | prawe | |
norma | norma zakładowa | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
kod ISO uchwytu | MVJNR/L 3225P16 | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | VN.. 1604.. | |
Szerokość funkcjonalna L4 | 32 mm | |
długość główki L1 | 32 mm | |
długość całkowita L | 170 mm | |
płytka podporowa | 259031 39 | |
śruba do płytki podporowej | 259025 3 | |
łapki zaciskowej | 259038 2 | |
śruba do łapki zaciskowej | 259021 1 | |
Kąt ustawienia κ | 93 stopni | |
zastosowanie | Toczenie poprzeczne; Toczenie wzdłużne zewnętrzne | |
Rodzaj produktu | Noże |
Numer artykułu | 251706 32/16 | |
EAN / GTIN | 4045197928245 | |
Numer producenta | 251706 32/16 |