Noże, prawe, chwyt / wielkość płytki: 25/16mm

Nr art.: 251706 25/16
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

chwyt / wielkość płytki (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • norma: Norma zakładowa
  • chłodzenie wewnętrzne: nie

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wielkość chwytu 25 mm
wielk. płytki 16 mm
rodzaj zastosowania prawe
norma Norma zakładowa
chłodzenie wewnętrzne nie
kod ISO uchwytu MVJNR/L 2525M16
pasująca wymienna płytka skrawająca VN.. 1604..
Szerokość funkcjonalna L4 32 mm
długość główki L1 32 mm
długość całkowita L 150 mm
płytka podporowa 259031 39
śruba do płytki podporowej 259025 3
łapki zaciskowej 259038 2
śruba do łapki zaciskowej 259021 1
Kąt ustawienia κ 93 stopni
zastosowanie Toczenie poprzeczne; Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu Noże

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 251706 25/16
EAN / GTIN 4045197651020
Numer producenta 251706 25/16

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Doradcy ds. usług i produktów

Formularze

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Ulotki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promocje

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka