DNMG 150612 Wiper HB7020

Nr art.: 250765 HB7020
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    92,84  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    77,38  PLN / Sztuka
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Gatunek Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Kod ISO wymiennej płytki skrawającej DNMG 150612
    promień naroża 1,2 mm
    Gatunek HB7020
    Materiał ostrza HM
    Zastosowanie główne P
    Warunki skrawania w niewielkim stopniu nieciągły
    Łamacz wiórów WSM
    tolerancja M
    głębokość skrawania ap 0,5 mm - 4 mm
    posuw f 0,3 mm/obr. - 0,45 mm/obr.
    prędkość skrawania vc zastosowanie główne 120 m/min - 350 m/min
    liczba wymian/ostrzy 4
    przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca
    Rodzaj produktu Wymienna płytka skrawająca do toczenia

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 250765 HB7020
    EAN / GTIN 4045197948748
    Numer producenta 250765 HB7020

    Tabela zastosowań

    Stal < 500 N/mm²
    P
    Stal < 750 N/mm²
    P
    Stal < 900 N/mm²
    P
    Stal < 1100 N/mm²
    P
    Stal < 1400 N/mm²
    P
    ciągle
     
    nieregularnie
     
    maksymalnie na mokro
     

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Uchwyty narzędziowe

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka