Noże, lewe, chwyt / wielkość płytki: 25/15mm

Nr art.: 250611 25/15
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Individual prices for business customers after login.
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

chwyt / wielkość płytki (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • norma: DIN ISO 5610
  • chłodzenie wewnętrzne: nie

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wielkość chwytu 25 mm
wielk. płytki 15 mm
rodzaj zastosowania lewe
norma DIN ISO 5610
chłodzenie wewnętrzne nie
kod ISO uchwytu PDJNR/L 2525M15
pasująca wymienna płytka skrawająca DN.. 1506..
Szerokość funkcjonalna L4 32 mm
długość główki L1 35 mm
długość całkowita L 150 mm
płytka podporowa 259031 28
Dźwigienka 259015 8
śrubado dźwigni 259018 7
zestawy tulejek sprężystych, 259044 2
zestaw kołków sprężystych 259047 2
Kąt ustawienia κ 93 stopni
zastosowanie Toczenie poprzeczne; Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu Noże

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 250611 25/15
EAN / GTIN 4045197650573
Numer producenta 250611 25/15