Oprawka PDJNL 93°, do płytek skrawających DN.., lewa

Nr art.: 250611 16/11
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
18 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

chwyt / wielkość płytki (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Norma: Norma zakładowa
  • chłodzenie wewnętrzne: nie

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wielkość chwytu 16 mm
wielk. płytki 11 mm
rodzaj zastosowania lewe
Norma Norma zakładowa
chłodzenie wewnętrzne nie
kod ISO uchwytu PDJNR/L 1616H11
pasująca wymienna płytka skrawająca DN.. 1104..
Szerokość funkcjonalna L4 20 mm
długość główki L1 25 mm
długość całkowita L 100 mm
płytka podporowa 259031 7
Dźwigienka 259015 7
Śruba do dźwigni 259018 6
zestawy tulejek sprężystych, 259044 4
zestaw kołków sprężystych 259047 3
Kąt ustawienia κ 93 stopni
zastosowanie Toczenie poprzeczne; Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu Noże

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 250611 16/11
EAN / GTIN 4045197650535
Numer producenta 250611 16/11