Zestaw noży, lewe, Wielkość chwytu: 16mm

Nr art.: 255131 16
Kopiuj
Price per 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
60 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Wielkość chwytu (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Norma: DIN ISO 5610; norma zakładowa

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wielkość chwytu 16 mm
rodzaj zastosowania lewe
Norma DIN ISO 5610; norma zakładowa
kod ISO uchwytu PCLNL 1616H09; PDJNL 16161H11; PSSNL 1616H12
pasująca wymienna płytka skrawająca CN.. 09T3..; DN.. 1104..; SN.. 1204..
Szerokość funkcjonalna L4 20 mm
długość główki L1 22 mm; 25 mm; 25 mm
długość całkowita L 100 mm
Część zamienna 259981 1
zastosowanie Toczenie poprzeczne; Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu Noże

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 255131 16
Kopiuj
EAN / GTIN 4045197941749
Kopiuj
Numer producenta 255131 16
Kopiuj
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka: Podaj tutaj numer artykułu lub kod artykułu.

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka