Zestaw noży 20 mm

Nr art.: 255131 20
Rabat
729,71 PLN
Cena obowiązuje do 28 lip 2024
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Wielkość chwytu (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • norma: DIN ISO 5610; norma zakładowa

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Wielkość chwytu 20 mm
    rodzaj zastosowania lewe
    norma DIN ISO 5610; norma zakładowa
    kod ISO uchwytu PCLNL 2020K12; PDJNL 2020K11; PSSNL 2020K12
    pasująca wymienna płytka skrawająca CN.. 1204..; DN.. 1104..; SN.. 1204..
    Szerokość funkcjonalna L4 25 mm
    długość główki L1 25 mm
    długość całkowita L 125 mm
    części zamienne 259981 2
    zastosowanie Toczenie poprzeczne; Toczenie wzdłużne zewnętrzne
    Rodzaj produktu Noże

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 255131 20
    EAN / GTIN 4045197941756
    Numer producenta 255131 20

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka