Zestaw noży 25 mm

Nr art.: 255131 25
Rabat
778,69 PLN
Cena obowiązuje do 28 lip 2024
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Wielkość chwytu (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Wielkość chwytu 25 mm
    rodzaj zastosowania lewe
    norma DIN ISO 5610
    kod ISO uchwytu PCLNL 2525M16; PDJNL 2525M15; PSSNL 2525M12
    pasująca wymienna płytka skrawająca CN.. 1606..; DN.. 1506..; SN.. 1204..
    Szerokość funkcjonalna L4 32 mm
    długość główki L1 25 mm
    długość całkowita L 150 mm
    części zamienne 259981 3
    zastosowanie Toczenie poprzeczne; Toczenie wzdłużne zewnętrzne
    Rodzaj produktu Noże

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 255131 25
    EAN / GTIN 4045197941763
    Numer producenta 255131 25

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka