{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | CNMA 120412 | |
promień naroża | 1,2 mm | |
Gatunek | HB7210-1 | |
Materiał ostrza | HM | |
powłoka | TiCN | |
Zastosowanie główne | K | |
Warunki skrawania | w niewielkim stopniu nieciągły | |
tolerancja | M | |
głębokość skrawania ap | 0,4 mm - 6,5 mm | |
posuw f | 0,3 mm/obr. - 0,7 mm/obr. | |
prędkość skrawania vc zastosowanie główne | 100 m/min - 450 m/min | |
liczba wymian/ostrzy | 4 | |
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | zgrubne | |
Rodzaj produktu | Wymienna płytka skrawająca do toczenia |
Numer artykułu | 250161 HB7210-1 | |
EAN / GTIN | 4062406058913 | |
Numer producenta | 250161 HB7210-1 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() CNMA 120412 HB7210-1
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
od
1
szt.
53,08 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
44,26 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
od
1
szt.
96,05 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
80,05 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie
od
1
szt.
59,35 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
49,45 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
liczba wymian/ostrzy | 4 | 4 | 4 |
promień naroża | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
Materiał ostrza | HM | HM | HM |
Gatunek | HB7210-1 | HB7020 | HB7020 |
posuw f | 0,3 ;0,7 | 0,3 ;0,45 | 0,3 ;0,45 |
Zastosowanie główne | K | P | P |
prędkość skrawania vc zastosowanie główne | 100 ;450 | 120 ;350 | 120 ;350 |