{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | KUB Trigon® | |
⌀ nomin. D | 42 | |
Głębokość wiercenia dla wierteł z płytkami skrawającymi do | 3×D | |
chwyt | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
zastosowanie wierteł | Wykonywanie nakiełków; warunkowo wiercenie poprzeczne; nawiercanie ukośne; warunkowo wiercenie poprzeczne; Wiercenie rowka; wyjście ukośne; baryłkowe | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Długość użyteczna L1 | 126 mm | |
do ⌀ calowej | 1 21/32 cal | |
Długość wysięgu LA | 165 mm | |
⌀ chwytu Ds | 32 mm | |
Długość chwytu Ls | 60 mm | |
maks. osiągalna ⌀ przez wysterowanie | 45 mm | |
Maks. limit przestawiania Vmaks. | 1,5 mm | |
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | WOEX 06T304 34-... | |
śruby mocujące | 239652 10IP1 (2,8 Nm) | |
Liczba ostrzy Z | 1 | |
Rodzaj produktu | Wiertła z płytkami skrawającymi |
Numer artykułu | 236630 42 | |
EAN / GTIN | 4047109100640 | |
Numer producenta | V45 74202 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Korpusy wierteł KOMET KUB Trigon® z płytkami skrawającymi chwyt uniwersalny 42 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
2 187,22 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 831,74 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba ostrzy Z | 1 | 1 |
Głębokość wiercenia dla wierteł z płytkami skrawającymi do | 3×D | 3×D |
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | WOEX 06T304 34-... | WOEX 06T304 |
chwyt | DIN 6535 HE, DIN 6595 | DIN 6535 HE, DIN 6595 |
⌀ chwytu Ds | 32 | 32 |
śruby mocujące | 239652 10IP1 (2,8 Nm) | 239700 10IP (2,8 Nm) |
Długość użyteczna L1 | 126 | 126 |