{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | KUB Trigon® | |
⌀ nomin. D | 40 | |
Głębokość wiercenia dla wierteł z płytkami skrawającymi do | 3×D | |
chwyt | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
zastosowanie wierteł | Wykonywanie nakiełków; warunkowo wiercenie poprzeczne; nawiercanie ukośne; warunkowo wiercenie poprzeczne; Wiercenie rowka; wyjście ukośne; baryłkowe | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Długość użyteczna L1 | 120 mm | |
Długość wysięgu LA | 159 mm | |
⌀ chwytu Ds | 32 mm | |
Długość chwytu Ls | 60 mm | |
maks. osiągalna ⌀ przez wysterowanie | 43 mm | |
Maks. limit przestawiania Vmaks. | 1,5 mm | |
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | WOEX 06T304 34-... | |
śruby mocujące | 239652 10IP1 (2,8 Nm) | |
Liczba ostrzy Z | 1 | |
Rodzaj produktu | Wiertła z płytkami skrawającymi |
Numer artykułu | 236630 40 | |
EAN / GTIN | 4047109100626 | |
Numer producenta | V45 74002 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Korpusy wierteł KOMET KUB Trigon® z płytkami skrawającymi chwyt uniwersalny 40 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
2 202,76 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
1 844,75 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Głębokość wiercenia dla wierteł z płytkami skrawającymi do | 3×D | 3×D |
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | WOEX 06T304 34-... | WOEX 06T304 |
⌀ nomin. D | 40 | 40 |
⌀ chwytu Ds | 32 | 32 |
Długość chwytu Ls | 60 | 60 |
śruby mocujące | 239652 10IP1 (2,8 Nm) | 239700 10IP (2,8 Nm) |
Długość użyteczna L1 | 120 | 120 |