Płytka skrawająca KOMET® Unisix® 34-010

Nr art.: 236840 34-010
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    85,21  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    71,03  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
252 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

oznaczenie typu W29 Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Kod ISO wymiennej płytki skrawającej WOEX 06T304
    Nazwa 34-010
    Gatunek BK8425
    typ ST1400
    Materiał ostrza HM
    posuw f w stali < 900 N/mm2 0,15 mm/obr.
    Rodzaj produktu Wiercenie

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 236840 34-010
    EAN / GTIN 4047109174382
    Numer producenta W29 34010.048425

    Tabela zastosowań

    Stal < 500 N/mm²
    P
    300
    Stal < 750 N/mm²
    P
    250
    Stal < 900 N/mm²
    P
    200
    Stal < 1100 N/mm²
    P
    160
    Stal < 1400 N/mm²
    P
    130
    Stal INOX < 900 N/mm²
    M
    160
    Stal INOX > 900 N/mm²
    M
    160
    Ti > 850 N/mm²
    S
    80
    maksymalnie na mokro
     
    suchy
     

    Opis

    Pasuje do:

    Wskazówka:

    Podane wartości eksploatacyjne odnoszą się do KUB Trigon®.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Uchwyty narzędziowe

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka