{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | KUB Trigon® | |
⌀ nomin. D | 18 | |
Głębokość wiercenia dla wierteł z płytkami skrawającymi do | 3×D | |
chwyt | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
zastosowanie wierteł | Wykonywanie nakiełków; warunkowo wiercenie poprzeczne; nawiercanie ukośne; warunkowo wiercenie poprzeczne; Wiercenie rowka; wyjście ukośne; baryłkowe | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Długość użyteczna L1 | 54 mm | |
Długość wysięgu LA | 78 mm | |
⌀ chwytu Ds | 25 mm | |
Długość chwytu Ls | 56 mm | |
maks. osiągalna ⌀ przez wysterowanie | 19 mm | |
Maks. limit przestawiania Vmaks. | 0,5 mm | |
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | WOEX 030204 10-... | |
śruby mocujące | 239652 6IP1 (0,6 Nm) | |
Liczba ostrzy Z | 1 | |
Rodzaj produktu | Wiertła z płytkami skrawającymi |
Numer artykułu | 236630 18 | |
EAN / GTIN | 4047109100152 | |
Numer producenta | V44 71802 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Korpusy wierteł KOMET KUB Trigon® z płytkami skrawającymi chwyt uniwersalny 18 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 834,80 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 566,30 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 461,88 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba ostrzy Z | 1 | 1 | 1 |
Głębokość wiercenia dla wierteł z płytkami skrawającymi do | 3×D | 3×D | 3×D |
zastosowanie wierteł | Wykonywanie nakiełków ;warunkowo wiercenie poprzeczne ;nawiercanie ukośne ;warunkowo wiercenie poprzeczne ;Wiercenie rowka ;wyjście ukośne ;baryłkowe | Wykonywanie nakiełków ;nawiercanie ukośne ;warunkowo wiercenie poprzeczne ;Wiercenie rowka ;wyjście ukośne ;baryłkowe | Wykonywanie nakiełków ;nawiercanie ukośne ;warunkowo wiercenie poprzeczne ;Wiercenie rowka ;wyjście ukośne ;baryłkowe |
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | WOEX 030204 10-... | WOEX 030204 | WOEX 030204 |
⌀ nomin. D | 18 | 18 | 18 |
Długość chwytu Ls | 56 | 56 | 50 |
śruby mocujące | 239652 6IP1 (0,6 Nm) | 239700 6IP (0,6 Nm) | 239700 6IP (0,6 Nm) |