{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | KUB Trigon® | |
⌀ nomin. D | 14 | |
Głębokość wiercenia dla wierteł z płytkami skrawającymi do | 3×D | |
chwyt | ABS | |
zastosowanie wierteł | Wykonywanie nakiełków; warunkowo wiercenie poprzeczne; nawiercanie ukośne; warunkowo wiercenie poprzeczne; Wiercenie rowka; wyjście ukośne; baryłkowe | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Długość użyteczna L1 | 42 mm | |
Długość wysięgu LA | 77 mm | |
ø Ds chwytu ABS® | 50 mm | |
maks. osiągalna ⌀ przez wysterowanie | 15 mm | |
Maks. limit przestawiania Vmaks. | 0,5 mm | |
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | WOEX 030204 10-... | |
śruby mocujące | 239652 6IP1 (0,6 Nm) | |
Liczba ostrzy Z | 1 | |
Rodzaj produktu | Wiertła z płytkami skrawającymi |
Numer artykułu | 236635 14 | |
EAN / GTIN | 4047109099463 | |
Numer producenta | V30 71403 |