Korpusy wierteł KOMET KUB Trigon® z płytkami skrawającymi ABS 50 44 mm

Nr art.: 236635 44
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC m7 (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Głębokość wiercenia dla wierteł z płytkami skrawającymi do: 3×D
  • chwyt: ABS
  • zastosowanie wierteł: Wykonywanie nakiełków; warunkowo wiercenie poprzeczne; nawiercanie ukośne; warunkowo wiercenie poprzeczne; Wiercenie rowka; wyjście ukośne; baryłkowe
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Seria KUB Trigon®
    ⌀ nomin. D 44
    Głębokość wiercenia dla wierteł z płytkami skrawającymi do 3×D
    chwyt ABS
    zastosowanie wierteł Wykonywanie nakiełków; warunkowo wiercenie poprzeczne; nawiercanie ukośne; warunkowo wiercenie poprzeczne; Wiercenie rowka; wyjście ukośne; baryłkowe
    chłodzenie wewnętrzne tak
    Długość użyteczna L1 132 mm
    Długość wysięgu LA 182 mm
    ø Ds chwytu ABS® 50 mm
    maks. osiągalna ⌀ przez wysterowanie 45 mm
    Maks. limit przestawiania Vmaks. 0,5 mm
    Kod ISO wymiennej płytki skrawającej WOEX 06T304 34-...
    śruby mocujące 239652 10IP1 (2,8 Nm)
    Liczba ostrzy Z 1
    Rodzaj produktu Wiertła z płytkami skrawającymi

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 236635 44
    EAN / GTIN 4047109099876
    Numer producenta V30 74401

    Opis

    Wykonanie:

    • specjalna procedura produkcyjna do bardzo dużych rozpiętości mocowania przy najwyższej sztywności
    • konkretne nastawienie płytek skrawających do otworów bez śladów wycofania i dokładnie trzymających wymiar (z reguły ±0,1 mm)
    • chłodzenie wewnętrzne bezpośrednio na ostrzach (zaokrąglona geometria idealna do smarowania minimalnymi ilościami smaru)
    • wystarcza 3-10 bar ciśnienia chłodziwa
    • do zastosowania stojącego i obrotowego.
    • Wiercenie z przesunięciem osiowym wiertła: w zależności od ⌀ do 1,5 mm.

    Zastosowanie:

    Z płytkami skrawającymi nr236740-237080.

    W dostawie:

    Ze śrubą mocującą (bez płytek skrawających).

    Wskazówka:

    • Uwaga! Podczas wycofywania wiertła spada tarcza. Ryzyko wypadku w przypadku obracających się elementów! Podjąć środki ostrożności.
    • Na zamówienie − lewotnący; − 2×D, − inne ⌀; − wersje specjalne − tłumiki drgań skrętnych do ABS umożliwiające obróbkę bez wibracji, przy maksymalnej trwałości i minimalnym poziomie hałasu.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne

    Wkładki

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka