{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | KUB Trigon® | |
⌀ nomin. D | 26,5 | |
Głębokość wiercenia dla wierteł z płytkami skrawającymi do | 3×D | |
chwyt | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
zastosowanie wierteł | Wykonywanie nakiełków; warunkowo wiercenie poprzeczne; nawiercanie ukośne; warunkowo wiercenie poprzeczne; Wiercenie rowka; wyjście ukośne; baryłkowe | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Długość użyteczna L1 | 81 mm | |
Długość wysięgu LA | 105 mm | |
⌀ chwytu Ds | 32 mm | |
Długość chwytu Ls | 60 mm | |
maks. osiągalna ⌀ przez wysterowanie | 28,5 mm | |
Maks. limit przestawiania Vmaks. | 1 mm | |
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | WOEX 05T304 24-... | |
śruby mocujące | 239652 8IP2 (1,3 Nm) | |
Liczba ostrzy Z | 1 | |
Rodzaj produktu | Wiertła z płytkami skrawającymi |
Numer artykułu | 236630 26,5 | |
EAN / GTIN | 4047109100435 | |
Numer producenta | V45 72652 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Korpusy wierteł KOMET KUB Trigon® z płytkami skrawającymi chwyt uniwersalny, 3×D, ⌀ DC m7: 26,5mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
2 013,48 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie
1 707,51 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
chłodzenie wewnętrzne | tak | tak |
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | WOEX 05T304 24-... | WOEX 05T304 |
⌀ nomin. D | 26,5 | 26,5 |
Długość chwytu Ls | 60 mm | 60 mm |
Długość użyteczna L1 | 81 mm | 81 mm |
Rodzaj produktu | Wiertła z płytkami skrawającymi | Wiertła z płytkami skrawającymi |
Długość wysięgu LA | 105 mm | 105 mm |