• Szanowni Klienci! 16 sierpnia 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu jest nieczynne. W tym dniu realizujemy jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Płytka skrawająca KOMET® 23-010

Nr art.: 236520 23-010
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    98,96  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    82,47  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
179 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

oznaczenie typu W83 Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej SOEX 07T308
Nazwa 23-010
Gatunek BK8425
typ uniw.
Materiał ostrza HM
posuw f w stali < 900 N/mm2 0,16 mm/obr.
liczba wymian/ostrzy 4
maksymalna głębokość skrawania ap maks. przy obcinaniu 0,88 mm
maksymalna głębokość skrawania ap maks. przy wykonywaniu pełnych rowków 0,88 mm
Rodzaj produktu Wiercenie

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 236520 23-010
EAN / GTIN 4047109103450
Numer producenta W83 23010.088425

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
600
aluminium (dające krótki wiór)
N
300
Al > 10% Si:
N
250
Stal < 500 N/mm²
P
300
Stal < 750 N/mm²
P
250
Stal < 900 N/mm²
P
200
Stal < 1100 N/mm²
P
160
Stal < 1400 N/mm²
P
130
Stal INOX < 900 N/mm²
M
160
Stal INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
80
żeliwo szare (sferoidalne)
K
200
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Szlifowane na obwodzie, z zaokrągloną krawędzią skrawającą i ze spiekanym łamaczem wiórów.

Wskazówka:

Zalecane wartości odnoszą się do KUB Quatron®.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Uchwyty narzędziowe

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka