{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | SOEX 050204 | |
Seria | KUB Quatron® | |
Nazwa | 13-010 | |
Gatunek | BK8425 | |
typ | uniw. | |
Materiał ostrza | HM | |
posuw f w stali < 900 N/mm2 | 0,12 mm/obr. | |
liczba wymian/ostrzy | 4 | |
maksymalna głębokość skrawania ap maks. przy obcinaniu | 0,67 mm | |
maksymalna głębokość skrawania ap maks. przy wykonywaniu pełnych rowków | 0,67 mm | |
Rodzaj produktu | Wiercenie |
Numer artykułu | 236520 13-010 | |
EAN / GTIN | 4047109103399 | |
Numer producenta | W83 13010.048425 |