{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | SOEX 060306 | |
Nazwa | 18-010 | |
Gatunek | BK8425 | |
typ | uniw. | |
Materiał ostrza | HM | |
posuw f w stali < 900 N/mm2 | 0,16 mm/obr. | |
liczba wymian/ostrzy | 4 | |
maksymalna głębokość skrawania ap maks. przy obcinaniu | 0,72 mm | |
maksymalna głębokość skrawania ap maks. przy wykonywaniu pełnych rowków | 0,72 mm | |
Rodzaj produktu | Wiercenie |
Numer artykułu | 236520 18-010 | |
EAN / GTIN | 4047109103429 | |
Numer producenta | W83 18010.068425 | |
Manufacturer | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com |