Płytka skrawająca KOMET®, BK8425, oznaczenie typu W83: 32-010

Nr art.: 236520 32-010
Price per 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    106,76  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    88,98  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
475 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

oznaczenie typu W83 Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej SOEX 090408
Nazwa 32-010
Gatunek BK8425
typ uniw.
Materiał ostrza HM
posuw f w stali < 900 N/mm2 0,2 mm/obr.
liczba wymian/ostrzy 4
maksymalna głębokość skrawania ap maks. przy obcinaniu 1,1 mm
maksymalna głębokość skrawania ap maks. przy wykonywaniu pełnych rowków 1,1 mm
Rodzaj produktu Wiercenie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 236520 32-010
EAN / GTIN 4047109103481
Numer producenta W83 32010.088425
Manufacturer Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
600
aluminium (dające krótki wiór)
N
300
Al > 10% Si:
N
250
Stal < 500 N/mm²
P
300
Stal < 750 N/mm²
P
250
Stal < 900 N/mm²
P
200
Stal < 1100 N/mm²
P
160
Stal < 1400 N/mm²
P
130
Stal INOX < 900 N/mm²
M
160
Stal INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
80
żeliwo szare (sferoidalne)
K
200
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Szlifowane na obwodzie, z zaokrągloną krawędzią skrawającą i ze spiekanym łamaczem wiórów.

Wskazówka:

Zalecane wartości odnoszą się do KUB Quatron®.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Doradcy ds. usług i produktów

Formularze

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Ulotki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promocje

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka