{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | SOEX 050204 | |
Seria | KUB Quatron® | |
Nazwa | 13-030 | |
Gatunek | BK8430 | |
typ | ST1400 | |
Materiał ostrza | HM | |
posuw f w stali < 900 N/mm2 | 0,12 mm/obr. | |
liczba wymian/ostrzy | 4 | |
Rodzaj produktu | Wiercenie |
Numer artykułu | 236535 13-030 | |
EAN / GTIN | 4047109199842 | |
Numer producenta | W83 13030.048430 | |
Manufacturer | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com |