Płytka skrawająca KOMET®, BK8430, oznaczenie typu W83: 23-030

Nr art.: 236535 23-030
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    96,17  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    80,15  PLN / Sztuka
342 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

oznaczenie typu W83 Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej SOEX 07T308
Nazwa 23-030
Gatunek BK8430
typ ST1400
Materiał ostrza HM
posuw f w stali < 900 N/mm2 0,16 mm/obr.
liczba wymian/ostrzy 4
Rodzaj produktu Wiercenie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 236535 23-030
Kopiuj
EAN / GTIN 4047109199811
Kopiuj
Numer producenta W83 23030.088430
Kopiuj
Manufacturer Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
odpowiednie dla / [m/min]
P
Kod ISO:
300
Stal < 750 N/mm²
odpowiednie dla / [m/min]
P
Kod ISO:
250
Stal < 900 N/mm²
odpowiednie dla / [m/min]
P
Kod ISO:
200
Stal < 1100 N/mm²
odpowiednie dla / [m/min]
P
Kod ISO:
160
Stal < 1400 N/mm²
odpowiednie dla / [m/min]
P
Kod ISO:
130
Stal INOX < 900 N/mm²
odpowiednie dla / [m/min]
M
Kod ISO:
160
Stal INOX > 900 N/mm²
odpowiednie dla / [m/min]
M
Kod ISO:
160
maksymalnie na mokro
odpowiednie dla / [m/min]
 

Opis

Wykonanie:

Szlifowane na obwodzie, z zaokrągloną krawędzią skrawającą i ze spiekanym łamaczem wiórów.

Wskazówka:

Zalecane wartości odnoszą się do KUB Quatron®.
Przy zastosowaniu KUB Quatron® zmniejszyć posuw o połowę.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka: Podaj tutaj numer artykułu lub kod artykułu.

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka