Płytka skrawająca KOMET®, BK8430, oznaczenie typu W83: 44-030

Nr art.: 236535 44-030
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    115,82  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    96,50  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
37 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

oznaczenie typu W83 Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej SOEX 120508
Nazwa 44-030
Gatunek BK8430
typ ST1400
Materiał ostrza HM
posuw f w stali < 900 N/mm2 0,25 mm/obr.
liczba wymian/ostrzy 4
Rodzaj produktu Wiercenie

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 236535 44-030
EAN / GTIN 4047109199835
Numer producenta W83 44030.088430

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
300
Stal < 750 N/mm²
P
250
Stal < 900 N/mm²
P
200
Stal < 1100 N/mm²
P
160
Stal < 1400 N/mm²
P
130
Stal INOX < 900 N/mm²
M
160
Stal INOX > 900 N/mm²
M
160
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Szlifowane na obwodzie, z zaokrągloną krawędzią skrawającą i ze spiekanym łamaczem wiórów.

Wskazówka:

Zalecane wartości odnoszą się do KUB Quatron®.
Przy zastosowaniu KUB Quatron® zmniejszyć posuw o połowę.