KOMET KUB Quatron® wiertła z płytkami skrawającymi chwyt ABS® 26,5 mm

Nr art.: 235507 26,5
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC m7 (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Głębokość wiercenia dla wierteł z płytkami skrawającymi do: 4×D
  • chwyt: ABS
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Seria KUB Quatron®
    ⌀ nomin. D 26,5
    Głębokość wiercenia dla wierteł z płytkami skrawającymi do 4×D
    chwyt ABS
    chłodzenie wewnętrzne tak
    Długość użyteczna L1 108 mm
    Długość wysięgu LA 143 mm
    ø Ds chwytu ABS® 50 mm
    Kod ISO wymiennej płytki skrawającej SOEX 07T308 23-...
    śruby mocujące 239652 8IP1 (1,3 Nm)
    Liczba ostrzy Z 1
    długość całkowita L 174 mm
    Rodzaj produktu Wiertła z płytkami skrawającymi

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 235507 26,5
    EAN / GTIN 4047109096172
    Numer producenta U12 52650

    Opis

    Zastosowanie:

    Z płytkami skrawającymi nr 236520-236576.

    Wskazówka:

    Stosować tylko w obrabiarkach o dużej sztywności.
    Możliwe wiercenie z przesunięciem osiowym do Vmaks.= 0,25 mm, np. z mimośrodowym mechanizmem nastawczym nr 239010-239012.
    Przez wysterowanie można osiągnąć maksymalną średnicę = D + 0,5mm.
    Inne wielkości dostarczane na zamówienie.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne

    Wkładki

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka