{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | KUB Quatron® | |
⌀ nomin. D | 15 | |
Głębokość wiercenia dla wierteł z płytkami skrawającymi do | 4×D | |
chwyt | ABS | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Długość użyteczna L1 | 60 mm | |
Długość wysięgu LA | 95 mm | |
ø Ds chwytu ABS® | 50 mm | |
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | SOEX 050204 13-... | |
śruby mocujące | 239652 6IP1 (0,6 Nm) | |
Liczba ostrzy Z | 1 | |
długość całkowita L | 126 mm | |
Rodzaj produktu | Wiertła z płytkami skrawającymi |
Numer artykułu | 235507 15 | |
Numer producenta | U12 51500 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
KOMET KUB Quatron® wiertła z płytkami skrawającymi chwyt ABS®, 4×D, ⌀ DC m7: 15mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
2 590,74 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 814,01 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
2 153,22 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 553,46 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba ostrzy Z | 1 | 1 | 1 | 1 |
chłodzenie wewnętrzne | tak | tak | tak | tak |
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | SOEX 050204 13-... | WOEX 030204 | SOGX 050204 | SOMT05T204 / XOMT05T204 |
śruby mocujące | 239652 6IP1 (0,6 Nm) | 239700 6IP (0,6 Nm) | 239700 5IP (0,38 Nm) | 232980 1 (TX6;0,4Nm) |
Długość użyteczna L1 | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 63 mm |
Rodzaj produktu | Wiertła z płytkami skrawającymi | Wiertła z płytkami skrawającymi | Wiertła z płytkami skrawającymi | Wiertła z płytkami skrawającymi |
Długość wysięgu LA | 95 mm | 84 mm | 74 mm | 79 mm |