{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | KUB Quatron® | |
⌀ nomin. D | 15.5 | |
Głębokość wiercenia dla wierteł z płytkami skrawającymi do | 4×D | |
chwyt | ABS | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Długość użyteczna L1 | 64 mm | |
Długość wysięgu LA | 99 mm | |
ø Ds chwytu ABS® | 50 mm | |
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | SOEX 050204 13-... | |
śruby mocujące | 239652 6IP1 (0,6 Nm) | |
Liczba ostrzy Z | 1 | |
długość całkowita L | 130 mm | |
Rodzaj produktu | Wiertła z płytkami skrawającymi |
Numer artykułu | 235507 15,5 | |
Numer producenta | U12 51550 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
KOMET KUB Quatron® wiertła z płytkami skrawającymi chwyt ABS®, 4×D, ⌀ DC m7: 15,5mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
2 590,74 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
2 153,22 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba ostrzy Z | 1 | 1 |
Głębokość wiercenia dla wierteł z płytkami skrawającymi do | 4×D | 4×D |
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | SOEX 050204 13-... | SOGX 050204 |
⌀ nomin. D | 15.5 | 15.5 |
chwyt | ABS | ISO 9766 |
Seria | KUB Quatron® | Power Drill |
Rodzaj produktu | Wiertła z płytkami skrawającymi | Wiertła z płytkami skrawającymi |