{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ nomin. D | 15 | |
Głębokość wiercenia dla wierteł z płytkami skrawającymi do | 4×D | |
chwyt | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
zastosowanie wierteł | Wykonywanie nakiełków; nawiercanie ukośne; warunkowo wiercenie poprzeczne; Wiercenie rowka; wyjście ukośne; baryłkowe | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Strategia skrawania | MTC | |
Długość użyteczna L1 | 60 mm | |
do ⌀ calowej | 19/32 cal | |
Długość wysięgu LA | 84 mm | |
⌀ chwytu Ds | 20 mm | |
Długość chwytu Ls | 50 mm | |
Maks. limit przestawiania Vmaks. | 0,5 mm | |
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | WOEX 030204 | |
śruby mocujące | 239700 6IP (0,6 Nm) | |
Liczba ostrzy Z | 1 | |
długość całkowita L | 134 mm | |
Rodzaj produktu | Wiertła z płytkami skrawającymi |
Numer artykułu | 232310 15 | |
EAN / GTIN | 4045197551283 | |
Numer producenta | 232310 15 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Wiertła z płytkami skrawającymi, chwyt uniwersalny 15 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 822,37 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
2 163,14 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 560,62 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba ostrzy Z | 1 | 1 | 1 |
chłodzenie wewnętrzne | tak | tak | tak |
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | WOEX 030204 | SOGX 050204 | SOMT05T204 / XOMT05T204 |
⌀ nomin. D | 15 | 15 | 15 |
śruby mocujące | 239700 6IP (0,6 Nm) | 239700 5IP (0,38 Nm) | 232980 1 (TX6;0,4Nm) |
Długość użyteczna L1 | 60 | 60 | 63 |
Długość wysięgu LA | 84 | 74 | 79 |