Wiertła z płytkami skrawającymi, chwyt uniwersalny, 4×D, ⌀ DC: 25mm

Nr art.: 232310 25
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
⌀ DC (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Głębokość wiercenia dla wierteł z płytkami skrawającymi do: 4×D
  • chwyt: DIN 6535 HE, DIN 6595
  • zastosowanie wierteł: Wykonywanie nakiełków; nawiercanie ukośne; warunkowo wiercenie poprzeczne; Wiercenie rowka; wyjście ukośne; baryłkowe
  • chłodzenie wewnętrzne: tak
  • Strategia skrawania: MTC

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ nomin. D 25
Głębokość wiercenia dla wierteł z płytkami skrawającymi do 4×D
chwyt DIN 6535 HE, DIN 6595
zastosowanie wierteł Wykonywanie nakiełków; nawiercanie ukośne; warunkowo wiercenie poprzeczne; Wiercenie rowka; wyjście ukośne; baryłkowe
chłodzenie wewnętrzne tak
Strategia skrawania MTC
Długość użyteczna L1 100 mm
Długość wysięgu LA 124 mm
⌀ chwytu Ds 32 mm
Długość chwytu Ls 60 mm
Maks. limit przestawiania Vmaks. 0,5 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej WOEX 05T304
śruby mocujące 239700 8IP (1,3 Nm)
Liczba ostrzy Z 1
długość całkowita L 184 mm
Rodzaj produktu Wiertła z płytkami skrawającymi

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 232310 25
EAN / GTIN 4045197552891
Numer producenta 232310 25

Opis

Wykonanie:

Duża sztywność i wysoka niezawodność procesu obróbki.

Zastosowanie:

Jako wiertła nieruchome i obracające się.
Bez tworzenia rowków przy wycofywaniu narzędzia i wysoka dokładność (ok. ± 0,1 mm).
Nadają się również do obrabiarek o mniejszej mocy napędu.
Zwłaszcza do obróbki MTC (Multi Task Cutting)
-
przewidziane do zastosowania w centrach tokarskich
i frezarskich (MTM) nowej generacji.

Pasuje do:

Płytki skrawające WOEX 05T304.

Wskazówka:

UWAGA!
Przy wyjściu wiertła oddziela się krążek skrawanego materiału.
Niebezpieczeństwo wypadku!
Należy zastosować środki ochronne.
Narzędzia stopniowe do 2 stopni według zamówienia dostarczane na zamówienie. (Minimalne zamówienie: 2 sztuki).

Pliki do pobrania i dokumenty

Porównaj z podobnymi produktami

Tego artykułu


Zalecenia


Wiertła z płytkami skrawającymi, chwyt uniwersalny, 4×D, ⌀ D<sub>C</sub>: 25mm

Wiertła z płytkami skrawającymi, chwyt uniwersalny, 4×D, ⌀ DC: 25mm

na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
2 085,30  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
2 447,75  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 762,58  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
3 003,83  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Liczba ostrzy Z 1 1 1 2
Głębokość wiercenia dla wierteł z płytkami skrawającymi do 4×D 4×D 4×D 5×D
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej WOEX 05T304 SOGX 080407 SOMT093608 / XOMT093605 SOGX 080407
chwyt DIN 6535 HE, DIN 6595 ISO 9766 ISO 9766 ABS
śruby mocujące 239700 8IP (1,3 Nm) 239700 8IP (1,3 Nm) 232980 4 (TX9;1,2Nm) 239700 8IP (1,3 Nm)
Długość użyteczna L1 100 mm 100 mm 103 mm 125 mm
Długość wysięgu LA 124 mm 121 mm 125 mm 158 mm