WOEX 030204 E, HB7640, Typ: INOX

Nr art.: 232480 INOX
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    67,80  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    56,52  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
38 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT
  • Strategia skrawania: MTC

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej WOEX 030204 E
Gatunek HB7640
Materiał ostrza HM
Strategia skrawania MTC
posuw f 0,06 mm/obr.
liczba wymian/ostrzy 3
Rodzaj produktu Wiercenie

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 232480 INOX
EAN / GTIN 4045197346438
Numer producenta 232480 INOX

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
275
Stal < 750 N/mm²
P
275
Stal < 900 N/mm²
P
215
Stal INOX < 900 N/mm²
M
165
Stal INOX > 900 N/mm²
M
165
Ti > 850 N/mm²
S
80
maksymalnie na mokro
 

Opis

Pasuje do:

GARANT Wiertła z płytkami skrawającymi nr 232298; 232300; 232302; 232310.