Płytka skrawająca KOMET®, BK8425, oznaczenie typu W83: 23-130

Nr art.: 236573 23-130
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    99,85  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    83,22  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
29 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

oznaczenie typu W83 Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej SOEX 07T308
Nazwa 23-130
Gatunek BK8425
typ ST1400
Materiał ostrza HM
posuw f w stali < 900 N/mm2 0,16 mm/obr.
liczba wymian/ostrzy 4
Rodzaj produktu Wiercenie

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 236573 23-130
EAN / GTIN 4047109103467
Numer producenta W83 23130.088425

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
300
Stal < 750 N/mm²
P
250
Stal < 900 N/mm²
P
200
Stal < 1100 N/mm²
P
160
Stal < 1400 N/mm²
P
130
Stal INOX < 900 N/mm²
M
160
Stal INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
80
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Szlifowane na obwodzie, z zaokrągloną krawędzią skrawającą i ze spiekanym łamaczem wiórów.

Wskazówka:

Zalecane wartości odnoszą się do KUB Quatron®.