{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | KUB Quatron® | |
⌀ nomin. D | 36 | |
Głębokość wiercenia dla wierteł z płytkami skrawającymi do | 3×D | |
chwyt | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
zastosowanie wierteł | Wykonywanie nakiełków; warunkowo wiercenie poprzeczne; nawiercanie ukośne; wiercenie ukośne; Przewiercanie; Wiercenie rowka; wyjście ukośne; baryłkowe | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Długość użyteczna L1 | 108 mm | |
Długość wysięgu LA | 137 mm | |
⌀ chwytu Ds | 32 mm | |
Długość chwytu Ls | 60 mm | |
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | SOEX 120508 44-.. | |
śruby mocujące | 239652 20IP (6,3 Nm) | |
Liczba ostrzy Z | 1 | |
długość całkowita L | 197 mm | |
Rodzaj produktu | Wiertła z płytkami skrawającymi |
Numer artykułu | 235502 36 | |
EAN / GTIN | 4047109026476 | |
Numer producenta | U11 83600 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
KOMET KUB Quatron® wiertła z płytkamii skrawającymi chwyt uniwersalny, 3×D, ⌀ DC m7: 36mm |
na zamówienie
w magazynie
12 sztuk w magazynie
2 394,31 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 959,88 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Głębokość wiercenia dla wierteł z płytkami skrawającymi do | 3×D | 3×D | 3×D |
⌀ nomin. D | 36 | 36 | 36 |
⌀ chwytu Ds | 32 mm | 40 mm | 40 mm |
Długość chwytu Ls | 60 mm | 68 mm | 70 mm |
śruby mocujące | 239652 20IP (6,3 Nm) | 239700 15IP (2,8 Nm) | 232980 6 (TX15;3Nm) |
Długość użyteczna L1 | 108 mm | 108 mm | 112 mm |
Seria | KUB Quatron® | Power Drill | HOLEX Pro |