{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | KUB Quatron® | |
⌀ nomin. D | 37,5 | |
Głębokość wiercenia dla wierteł z płytkami skrawającymi do | 3×D | |
chwyt | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
zastosowanie wierteł | Wykonywanie nakiełków; warunkowo wiercenie poprzeczne; nawiercanie ukośne; wiercenie ukośne; Przewiercanie; Wiercenie rowka; wyjście ukośne; baryłkowe | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Długość użyteczna L1 | 114 mm | |
Długość wysięgu LA | 153 mm | |
⌀ chwytu Ds | 32 mm | |
Długość chwytu Ls | 60 mm | |
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | SOEX 120508 44-.. | |
śruby mocujące | 239652 20IP (6,3 Nm) | |
Liczba ostrzy Z | 1 | |
długość całkowita L | 213 mm | |
Rodzaj produktu | Wiertła z płytkami skrawającymi |
Numer artykułu | 235502 37,5 | |
Numer producenta | U11 83750 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
KOMET KUB Quatron® wiertła z płytkamii skrawającymi chwyt uniwersalny, 3×D, ⌀ DC m7: 37,5mm |
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
2 559,42 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Głębokość wiercenia dla wierteł z płytkami skrawającymi do | 3×D | 3×D |
zastosowanie wierteł | Wykonywanie nakiełków; warunkowo wiercenie poprzeczne; nawiercanie ukośne; wiercenie ukośne; Przewiercanie; Wiercenie rowka; wyjście ukośne; baryłkowe | warunkowo nawiercanie centrujące; warunkowo baryłkowy; warunkowo wiercenie poprzeczne; warunkowo wiercenie pakietowe; warunkowo wyjście skośne; warunkowo wyjście skośne |
chłodzenie wewnętrzne | tak | tak |
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | SOEX 120508 44-.. | SOGX 130511 |
chwyt | DIN 6535 HE, DIN 6595 | ISO 9766 |
śruby mocujące | 239652 20IP (6,3 Nm) | 239700 20IP (6,3 Nm) |
Długość użyteczna L1 | 114 mm | 114 mm |