{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | SUMOCHAM | |
Wersja | 5×D | |
chwyt | ISO 9766 | |
zastosowanie wierteł | wklęsłe; baryłkowe; Wiercenie pakietowe; Wiercenie poprzeczne | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
zakres ⌀ Dc | 32 mm - 32,9 mm | |
Długość użyteczna L1 | 160 mm | |
⌀ chwytu Ds | 32 mm | |
Długość chwytu Ls | 60 mm | |
Iscar – nazwa artykułu | DCN 320-160-32A-5D | |
oznaczenie producenta | DCN 320-160-32A-5D | |
Rodzaj produktu | Wiertła z płytkami skrawającymi |
Numer artykułu | 231710 32 | |
EAN / GTIN | 7291075291582 | |
Numer producenta | 3203543 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Element podstawowy ISCAR SUMOCHAM Chwyt Weldon DCN A, 5×D, wielk.: 32
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
3 991,87 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
3 351,38 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
zakres ⌀ Dc | 32 mm - 32,9 mm | 32 mm - 32,99 mm |
Wersja | 5×D | 5×D |
zastosowanie wierteł | wklęsłe; baryłkowe; Wiercenie pakietowe; Wiercenie poprzeczne | warunkowo wiercenie poprzeczne; warunkowo wiercenie pakietowe; warunkowo wyjście skośne; warunkowo nawiercanie skośne |
chłodzenie wewnętrzne | tak | tak |
⌀ chwytu Ds | 32 mm | 32 mm |
Długość chwytu Ls | 60 mm | 60 mm |
Długość użyteczna L1 | 160 mm | 165 mm |