{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | SUMOCHAM | |
Wersja | 5×D | |
chwyt | ISO 9766 | |
zastosowanie wierteł | wklęsłe; baryłkowe; Wiercenie pakietowe; Wiercenie poprzeczne | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
zakres ⌀ Dc | 12 mm - 12,4 mm | |
Długość użyteczna L1 | 60 mm | |
⌀ chwytu Ds | 16 mm | |
Długość chwytu Ls | 48 mm | |
Iscar – nazwa artykułu | DCN 120-060-16A-5D | |
oznaczenie producenta | DCN 120-060-16A-5D | |
Rodzaj produktu | Wiertła z płytkami skrawającymi |
Numer artykułu | 231710 12 | |
EAN / GTIN | 7291075291230 | |
Numer producenta | 3201680 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
Element podstawowy ISCAR SUMOCHAM Chwyt Weldon DCN A, 5×D, wielk.: 12
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 484,54 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 573,91 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 434,89 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 747,68 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
zakres ⌀ Dc | 12 mm - 12,4 mm | 12 mm - 12,5 mm | 12 mm - 12,49 mm | 12 mm - 12,5 mm |
Liczba ostrzy Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Wersja | 5×D | 5×D | 5×D | 5×D |
chłodzenie wewnętrzne | tak | tak | tak | tak |
chwyt | ISO 9766 | ISO 9766 | ISO 9766 | stożek Morse’a |
Długość użyteczna L1 | 60 mm | 60,3 mm | 63 mm | 60,3 mm |
Rodzaj produktu | Wiertła z płytkami skrawającymi | Wiertła z płytkami skrawającymi | Wiertła z płytkami skrawającymi | Wiertła z płytkami skrawającymi |