{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | SUMOCHAM | |
Wersja | 5×D | |
chwyt | ISO 9766 | |
zastosowanie wierteł | wklęsłe; baryłkowe; Wiercenie pakietowe; Wiercenie poprzeczne | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
zakres ⌀ Dc | 17 mm - 17,9 mm | |
Długość użyteczna L1 | 85 mm | |
⌀ chwytu Ds | 20 mm | |
Długość chwytu Ls | 50 mm | |
Iscar – nazwa artykułu | DCN 170-085-20A-5D | |
oznaczenie producenta | DCN 170-085-20A-5D | |
Rodzaj produktu | Wiertła z płytkami skrawającymi |
Numer artykułu | 231710 17 | |
EAN / GTIN | 7291075291469 | |
Numer producenta | 3202464 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Element podstawowy ISCAR SUMOCHAM Chwyt Weldon DCN A, 5×D, wielk.: 17
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 921,46 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 722,86 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba ostrzy Z | 2 | 2 |
zastosowanie wierteł | wklęsłe; baryłkowe; Wiercenie pakietowe; Wiercenie poprzeczne | warunkowo wiercenie poprzeczne; warunkowo wiercenie pakietowe; warunkowo wyjście skośne; warunkowo nawiercanie skośne |
chwyt | ISO 9766 | ISO 9766 |
⌀ chwytu Ds | 20 mm | 20 mm |
Długość chwytu Ls | 50 mm | 50 mm |
Seria | SUMOCHAM | HiPer-Drill |
Rodzaj produktu | Wiertła z płytkami skrawającymi | Wiertła z płytkami skrawającymi |