{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | HELISLOT | |
⌀ ostrzy DC | 63 mm | |
wykonanie chwytu | z otworem | |
efektywna liczba ostrzy Zef | 3 | |
Liczba płytek skrawających | 18 | |
maksymalna głębokość skrawania ap maks. | 69 mm | |
długość całkowita Lges | 80 mm | |
⌀ otworu uchwytu | 27 mm | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | XNMU130608 | |
oznaczenie producenta | SM D063-69-3-27R XN13 | |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
Numer artykułu | 227716 63/3 | |
EAN / GTIN | 7291075377743 | |
Numer producenta | 3107274 |