{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | HELISLOT | |
⌀ ostrzy DC | 80 mm | |
wykonanie chwytu | z otworem | |
efektywna liczba ostrzy Zef | 5 | |
Liczba płytek skrawających | 30 | |
maksymalna głębokość skrawania ap maks. | 69 mm | |
długość całkowita Lges | 85 mm | |
⌀ otworu uchwytu | 32 mm | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | XNMU130608 | |
oznaczenie producenta | SM D080-69-5-32R XN13 | |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
Numer artykułu | 227716 80/5 | |
EAN / GTIN | 7291075377750 | |
Numer producenta | 3181248 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Głowice kątowe HELISLOT, z otworem, ⌀ DC / Zskut.: 80/5mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
10 099,99 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
5 496,16 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
Wysokowydajne głowice frezarskie kątowe styczne 90° GARANT Power Tang, z otworem, ⌀ D / Zeff: 80/5mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
7 849,56 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba płytek skrawających | 30 | 20 | 30 |
⌀ otworu uchwytu | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
długość całkowita Lges | 85 mm | 82 mm | 90 mm |
pasująca wymienna płytka skrawająca | XNMU130608 | AP.. 1805.. | LO.. 130708 |
⌀ ostrzy DC | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
maksymalna głębokość skrawania ap maks. | 69 mm | 55 mm | 70 mm |
Seria | HELISLOT | Softcut® | Power Tang |