Głowice frezarskie jeżowe 90° MECH17 50/4 mm

Nr art.: 227655 50/4
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ D / Zef. (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Kąt ustawienia κ: 90
  • Zastosowanie frezu: frezowanie kątowe
  • chłodzenie wewnętrzne: nie

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ ostrzy DC 50 mm
wykonanie chwytu z otworem
Kąt ustawienia κ 90 stopni
Zastosowanie frezu frezowanie kątowe
chłodzenie wewnętrzne nie
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej BDMT 170408
efektywna liczba ostrzy Zef 4
Liczba płytek skrawających 8
maksymalna głębokość skrawania ap maks. 30 mm
długość całkowita Lges 52 mm
⌀ otworu uchwytu 22 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca BD.. 1704
śruba mocująca płytki obracane 229709 (T15; 3,5 Nm)
Rodzaj produktu Głowice jeżowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 227655 50/4
EAN / GTIN 4960664526413
Numer producenta THN03966

Opis

Wykonanie:

Karbowane płytki skrawające zapewniają obniżenie sił skrawania i drgań. Umożliwia to stosowanie większych szerokości skrawania ae, przy takiej samej głębokości skrawania ap.

Pliki do pobrania i dokumenty

Porównaj z podobnymi produktami

Tego artykułu


Zalecenia


Głowice frezarskie jeżowe 90° MECH17  50/4 mm

Głowice frezarskie jeżowe 90° MECH17 50/4 mm

na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
3 037,72  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
2 909,92  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
5 086,21  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
6 115,27  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Liczba płytek skrawających 8 8 16 20
efektywna liczba ostrzy Zef 4 4 4 4
chłodzenie wewnętrzne nie tak tak tak
pasująca wymienna płytka skrawająca BD.. 1704 AP.. 1805.. AP.. 1335.. LO.. 130708
⌀ ostrzy DC 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm
Kąt ustawienia κ 90 stopni 90 stopni 90 stopni 90 stopni
maksymalna głębokość skrawania ap maks. 30 mm 28 mm 39,5 mm 59 mm

Odpowiednie produkty

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka